大晃電工社
被覆熱電対線
高温での耐熱、電気絶縁性に優れ、熱電対素線の常用限度温度付近まで殆ど強度低下がなく、優れた柔軟性を保ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.22MB)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質(シース)
材質(絶縁体)
電気抵抗値
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58151400
K-SI 0.32MMX1P
1本(10m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151409
K-SI 0.32MMX1P
1本(20m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151418
K-SI 0.32MMX1P
1本(30m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151427
K-SI 0.32MMX1P
1本(50m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151436
K-SI 0.32MMX1P
1本(100m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151445
K-SI 0.65MMX1P
1本(10m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
2.95 Ω/m
400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151461
K-SI 0.65MMX1P
1本(20m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
2.95 Ω/m
400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151470
K-SI 0.65MMX1P
1本(30m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
2.95 Ω/m
400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151479
K-SI 0.65MMX1P
1本(50m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
2.95 Ω/m
400
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151488
K-SI 0.65MMX1P
1本(100m)
茶褐色
シリカガラス
シリカガラス
2.95 Ω/m
400
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151497
K-CE 0.32MMX1P
1本(10m)
青スジ
セラミック
セラミック
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151506
K-CE 0.32MMX1P
1本(20m)
青スジ
セラミック
セラミック
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151515
K-CE 0.32MMX1P
1本(30m)
青スジ
セラミック
セラミック
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151531
K-CE 0.32MMX1P
1本(50m)
青スジ
セラミック
セラミック
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151540
K-CE 0.32MMX1P
1本(100m)
青スジ
セラミック
セラミック
12.1 Ω/m
400
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151549
K-CE 0.65MMX1P
1本(10m)
青スジ
セラミック
セラミック
2.95 Ω/m
650
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151558
K-CE 0.65MMX1P
1本(20m)
青スジ
セラミック
セラミック
2.95 Ω/m
650
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151567
K-CE 0.65MMX1P
1本(30m)
青スジ
セラミック
セラミック
2.95 Ω/m
650
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151576
K-CE 0.65MMX1P
1本(50m)
青スジ
セラミック
セラミック
2.95 Ω/m
650
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58151585
K-CE 0.65MMX1P
1本(100m)
青スジ
セラミック
セラミック
2.95 Ω/m
650
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください