大晃電工社
補償導線 テフロン 耐熱
-
色
青
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
導体断面積(mm
2
)
0.15
耐熱温度(℃)
105
導体構成(本/mm)
19 / 0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.1MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
絶縁体厚さ(mm)
シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58152599
KX-S-FEPR 0.15SQX1P
1本(10m)
0.2
0.5
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152608
KX-S-FEPR 0.15SQX1P
1本(20m)
0.2
0.5
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152617
KX-S-FEPR 0.15SQX1P
1本(30m)
0.2
0.5
3
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152626
KX-S-FEPR 0.15SQX1P
1本(50m)
0.2
0.5
3
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152635
KX-S-FEPR 0.15SQX1P
1本(100m)
0.2
0.5
3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152651
KX-S-IS-FEPR 0.15SQX1P
1本(10m)
0.25
0.4
3.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152660
KX-S-IS-FEPR 0.15SQX1P
1本(20m)
0.25
0.4
3.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152669
KX-S-IS-FEPR 0.15SQX1P
1本(30m)
0.25
0.4
3.5
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152678
KX-S-IS-FEPR 0.15SQX1P
1本(50m)
0.25
0.4
3.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152687
KX-S-IS-FEPR 0.15SQX1P
1本(100m)
0.25
0.4
3.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください