曜日別特売

補償導線 耐熱

補償導線 耐熱 - 大晃電工社補償導線 耐熱 - 大晃電工社補償導線 耐熱 - 大晃電工社補償導線 耐熱 - 大晃電工社補償導線 耐熱 - 大晃電工社補償導線 耐熱 - 大晃電工社

-

導体断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
全30種類を絞り込む
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質(シース)
材質(絶縁体)
耐熱温度(℃)
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58152696KX-S 0.5SQX1P1本(10m)フッ素樹脂フッ素樹脂2000.25
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152705KX-S 0.5SQX1P1本(20m)フッ素樹脂フッ素樹脂2000.25
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152721KX-S 0.5SQX1P1本(30m)フッ素樹脂フッ素樹脂2000.25
オープン
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152730KX-S 0.5SQX1P1本(50m)フッ素樹脂フッ素樹脂2000.25
オープン
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152739KX-S 0.5SQX1P1本(100m)フッ素樹脂フッ素樹脂2000.25
オープン
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152748KX-S(PFA) 0.5SQX1P1本(10m)フッ素樹脂フッ素樹脂2600.25
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152757KX-S(PFA) 0.5SQX1P1本(20m)フッ素樹脂フッ素樹脂2600.25
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152766KX-S(PFA) 0.5SQX1P1本(30m)フッ素樹脂フッ素樹脂2600.25
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152775KX-S(PFA) 0.5SQX1P1本(50m)フッ素樹脂フッ素樹脂2600.25
オープン
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152791KX-S(PFA) 0.5SQX1P1本(100m)フッ素樹脂フッ素樹脂2600.25
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152800KX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(10m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152809KX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(20m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152818KX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(30m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152827KX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(50m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152836KX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(100m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152845WX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(10m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152861WX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(20m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152870WX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(30m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152879WX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(50m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152888WX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(100m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152897JX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(10m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152906JX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(20m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152915JX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(30m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152931JX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(50m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152940JX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(100m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152949TX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(10m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152958TX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(20m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152967TX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(30m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152976TX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(50m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
58152985TX-SR-KKR 0.5SQX1P1本(100m)シリコーンゴムシリコーンゴム1800.5
オープン
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする