LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテック
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58153360LEDD87054L(W)-LS
9,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする