曜日別特売

フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ - テンポスドットコム

コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。

付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)175電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]1200/1340 W[運転電流]5.1/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)95 (自然落下時・75製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]490/530 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]400/440 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.51/0.55[周囲温度30℃ 水温25℃]0.42/0.46放熱量(W)3450/3770内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154200SIM-F530YN-FYB3
2,043,000
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする