曜日別特売

Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル

Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル - RENOGY JAPAN

Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル
パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!
(1)バンコンにぴったり設計
従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。
(2)小さなスペースで大きな力
このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。
(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮
従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。
(4)プレミアム素材で長持ちする性能
EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターと
IP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。
(5)風と雪に強い
2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。
(6)雨にも安心
IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。
(7)強化アルミフレームで耐久性向上
1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。
(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単
PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。
(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワー
コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。

W数(W)175内容量1枚
取扱説明書:(0.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155241RSP175DC-G1-JP
24,242
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする