曜日別特売

4枚刃超硬面取りカッター

4枚刃超硬面取りカッター - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現
適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮
切削抵抗が低く、バリが出にくい
大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている
一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない

内容量1本
全7種類を絞り込む
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
全長L(mm)
寸法d(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58156781GSCHM8X90164(top)283
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
58156790GSCHM6X90160(top)1.562.25
7,920
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
58156799GSCHM4X90260(top)141.5
7,920
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
58156817GSCHM3X90250(top)0.7531.125
6,490
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58156826GSCHM2X90250(top)0.520.75
6,490
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58156835GSCHM12X90175(top)3124.5
17,050
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58156851GSCHM10X90170(top)2.5103.75
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする