ギガ・セレクションーリミテッド
超硬スクエアエンドミル
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
有効長が長い首逃がしタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下径d2(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156388
SAUM345-200X50X100
150
50
100
19
20
¥
46,530
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
58156397
SAUM345-160X40X80
125
40
80
15
16
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
58156406
SAUM345-120X25X60
110
25
60
11.8
12
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
58156415
SAUM345-100X22X50
100
22
50
9.8
10
¥
10,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
58156431
SAUM345-080X20X40
90
20
40
7.8
8
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
58156440
SAUM345-060X16X30
80
16
30
5.8
6
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
58156449
SAUM345-050X15X25
80
15
25
4.8
6
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
58156458
SAUM345-040X12X20
70
12
20
3.8
6
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
58156467
SAUM345-030X9X15
60
9
15
2.85
6
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください