超硬エンドミル SUSファイター

超硬エンドミル SUSファイター - ギガ・セレクションーリミテッド

最新の超々微粒子超硬
耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上
不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能
シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮

表面処理TiSi内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58157411SJDM440-060-3D571866
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
58157420SJDM440-080-3D642488
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
58157429SJDM440-100-3D75301010
7,630
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
58157438SJDM440-120-3D90361212
10,530
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする