ギガ・セレクションーリミテッド
超硬スクエアエンドミル
4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、
一般鋼から難削材まで幅広く対応
表面処理
ALCrN
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156485
SJEL435-030
75
15
6
3
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
58156501
SJEL435-040
75
20
6
4
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
58156510
SJEL435-200
150
80
20
20
¥
68,110
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください