曜日別特売

3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用

3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用 - ギガ・セレクションーリミテッド

3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃長が2.5D程度のミディアム刃

内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155469SAUM345-01040341
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58155478SAUM345-020406.542
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
58155487SAUM345-030451063
2,820
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
58155496SAUM345-050501565
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
58155505SAUM345-080642088
4,640
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
58155521SAUM345-12075301212
9,680
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
58155530SAUM345-16090361616
20,180
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58155539SAUM345-200105452020
34,280
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする