2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用

2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 - ギガ・セレクションーリミテッド

2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
Φ0.2~Φ6まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス

内容量1本
全81種類を絞り込む
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
全長L(mm)
加工径ΦD(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155575SFUR230-6X301:全刃長タイプ906630
4,970
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
58155591SFUR230-6X18X802:ロングネックタイプ1306618
11,060
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58155600SFUR230-6X18X602:ロングネックタイプ1206618
7,330
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
58155609SFUR230-6X18X402:ロングネックタイプ1006618
5,570
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
58155618SFUR230-6X181:全刃長タイプ806618
4,210
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
58155627SFUR230-5X251:全刃長タイプ805625
5,340
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
58155636SFUR230-5X151:全刃長タイプ705615
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
58155645SFUR230-4X201:全刃長タイプ604620
7,630
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58155661SFUR230-4X12X702:ロングネックタイプ1204612
10,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58155670SFUR230-4X12X552:ロングネックタイプ1104612
8,390
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
58155679SFUR230-4X12X402:ロングネックタイプ904612
4,810
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
58155688SFUR230-4X12X302:ロングネックタイプ704612
4,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58155697SFUR230-4X12-4S1:全刃長タイプ1204412
5,940
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
58155706SFUR230-4X121:全刃長タイプ504612
3,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58155715SFUR230-3X9X302:ロングネックタイプ70369
4,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58155731SFUR230-3X9X242:ロングネックタイプ70369
4,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58155740SFUR230-3X9X202:ロングネックタイプ60369
4,210
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
58155749SFUR230-3X9X152:ロングネックタイプ60369
3,820
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58155758SFUR230-3X9-3S1:全刃長タイプ100339
4,970
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
58155767SFUR230-3X91:全刃長タイプ50369
3,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58155776SFUR230-3X15X752:ロングネックタイプ1203615
10,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58155785SFUR230-3X15X602:ロングネックタイプ1103615
8,390
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
58155801SFUR230-3X15X452:ロングネックタイプ903615
5,520
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
58155810SFUR230-3X15X362:ロングネックタイプ803615
5,090
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
58155819SFUR230-3X15X302:ロングネックタイプ703615
5,090
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
58155828SFUR230-3X151:全刃長タイプ603615
3,820
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
58155837SFUR230-2X6X702:ロングネックタイプ110246
9,160
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
58155846SFUR230-2X6X602:ロングネックタイプ110246
8,390
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
58155855SFUR230-2X6X502:ロングネックタイプ110246
7,470
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
58155871SFUR230-2X6X402:ロングネックタイプ90246
6,030
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
58155880SFUR230-2X6X302:ロングネックタイプ80246
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58155889SFUR230-2X6X242:ロングネックタイプ70246
3,820
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58155898SFUR230-2X6X202:ロングネックタイプ60246
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58155907SFUR230-2X6X152:ロングネックタイプ60246
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
58155916SFUR230-2X61:全刃長タイプ50246
2,680
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
58155925SFUR230-2X201:全刃長タイプ602420
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
58155941SFUR230-2X101:全刃長タイプ502410
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58155950SFUR230-1X51:全刃長タイプ50145
3,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
58155959SFUR230-1X3X352:ロングネックタイプ80143
7,630
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58155968SFUR230-1X3X302:ロングネックタイプ70143
5,720
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
58155977SFUR230-1X3X252:ロングネックタイプ70143
4,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58155986SFUR230-1X3X202:ロングネックタイプ60143
3,820
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58155995SFUR230-1X3X152:ロングネックタイプ60143
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58156011SFUR230-1X3X122:ロングネックタイプ50143
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58156020SFUR230-1X3X102:ロングネックタイプ50143
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58156029SFUR230-1X31:全刃長タイプ45143
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
58156038SFUR230-1X101:全刃長タイプ501410
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
58156047SFUR230-1.5X7.51:全刃長タイプ501.547.5
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58156056SFUR230-1.5X4.5X532:ロングネックタイプ901.544.5
8,390
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
58156065SFUR230-1.5X4.5X452:ロングネックタイプ901.544.5
7,630
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする