曜日別特売

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
抜群のコストパフォーマンス

表面処理ALCrN内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
コーナー
刃長l(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155548SEEM440-01040ギャッシュランド331
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
58155557SEEM440-180100ギャッシュランド381818
21,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
58156860SEEM440-030-S657ギャッシュランド963
3,470
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
58156869SEEM440-040-S657ギャッシュランド1264
3,470
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
58156878SEEM440-060P50ピンカド1366
3,470
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
58156887SEEM440-080P64ピンカド2088
4,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
58156896SEEM440-100P75ピンカド251010
6,530
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
58156905SEEM440-120P75ピンカド301212
8,910
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする