3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル

3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル
底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現
刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、
一般鋼から難削材まで幅広く対応

表面処理ALCrN内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長l(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155451SZES345-04550864.5
5,310
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58155460SZES345-055551065.5
5,310
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58156537SZES345-070641687
7,630
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
58156546SZES345-0907519109
12,810
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58156555SZES345-11075221211
15,250
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする