曜日別特売

4枚刃超硬ボールエンドミル

4枚刃超硬ボールエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現
ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応
HRC52の硬さまで加工が可能

刃数4表面処理ALCrN内容量1本
全8種類を絞り込む
全長L(mm)
刃長l(mm)
ボール半径R(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
全長L(mm)
刃長l(mm)
ボール半径R(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159091BBEM430-010R2505R16
6,160
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
58159100BBEM430-015R2608R1.56
6,380
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
58159109BBEM430-020R2708R26
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58159118BBEM430-025R28010R2.56
7,370
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58159127BBEM430-030R19012R36
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
58159136BBEM430-040R110014R48
12,380
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
58159145BBEM430-050R110018R510
17,380
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58159161BBEM430-060R111022R612
24,750
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする