ギガ・セレクションーリミテッド
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化
抜群のコストパフォーマンス
内容量
1本
全63種類を絞り込む
R
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
全長L(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
120
130
シャンク径d(Φmm)
3
4
6
刃長l(mm)
選択してください
0.6
0.9
1
1.2
1.5
1.8
2
2.4
2.5
3
4
4.5
5
6
7.5
9
10
12
15
18
20
30
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
R
タイプ
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58156957
BFUR230-3RX30
3
1:全刃長タイプ
90
6
30
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
58156966
BFUR230-3RX18X80
3
2:ロングネットタイプ
130
6
18
¥
13,270
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
58156975
BFUR230-3RX18X60
3
2:ロングネットタイプ
120
6
18
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
58156991
BFUR230-3RX18X40
3
2:ロングネットタイプ
100
6
18
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
58157000
BFUR230-3RX18
3
1:全刃長タイプ
80
6
18
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
58157009
BFUR230-2RX20
2
1:全刃長タイプ
60
6
20
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
58157018
BFUR230-2RX12X70
2
2:ロングネットタイプ
120
6
12
¥
12,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
58157027
BFUR230-2RX12X40
2
2:ロングネットタイプ
90
6
12
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
58157036
BFUR230-2RX12X30
2
2:ロングネットタイプ
70
6
12
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
58157045
BFUR230-2RX12-4S
2
1:全刃長タイプ
120
4
12
¥
7,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
58157061
BFUR230-2RX12
2
1:全刃長タイプ
50
6
12
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58157070
BFUR230-2.5RX20
2.5
1:全刃長タイプ
80
6
20
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
58157079
BFUR230-2.5RX15
2.5
1:全刃長タイプ
70
6
15
¥
4,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58157088
BFUR230-1RX6X70
1
2:ロングネットタイプ
110
4
6
¥
10,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
58157097
BFUR230-1RX6X50
1
2:ロングネットタイプ
110
4
6
¥
8,990
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
58157106
BFUR230-1RX6X30
1
2:ロングネットタイプ
80
4
6
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
58157115
BFUR230-1RX6X20
1
2:ロングネットタイプ
60
4
6
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
58157131
BFUR230-1RX6
1
1:全刃長タイプ
50
4
6
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
58157140
BFUR230-1RX20
1
1:全刃長タイプ
60
4
20
¥
7,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
58157149
BFUR230-1RX10
1
1:全刃長タイプ
50
4
10
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
58157158
BFUR230-1.5RX9X60
1.5
2:ロングネットタイプ
110
6
9
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
58157167
BFUR230-1.5RX9X45
1.5
2:ロングネットタイプ
90
6
9
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
58157176
BFUR230-1.5RX9X30
1.5
2:ロングネットタイプ
70
6
9
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
58157185
BFUR230-1.5RX9-3S
1.5
1:全刃長タイプ
100
3
9
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58157201
BFUR230-1.5RX9
1.5
1:全刃長タイプ
50
6
9
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
58157210
BFUR230-1.5RX15
1.5
1:全刃長タイプ
60
6
15
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
58157219
BFUR230-0.75RX7.5
0.75
1:全刃長タイプ
50
4
7.5
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
58157228
BFUR230-0.75RX4.5X45
0.75
2:ロングネットタイプ
90
4
4.5
¥
9,160
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
58157237
BFUR230-0.75RX4.5X30
0.75
2:ロングネットタイプ
70
4
4.5
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
58157246
BFUR230-0.75RX4.5X15
0.75
2:ロングネットタイプ
60
4
4.5
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
58157255
BFUR230-0.75RX4.5
0.75
1:全刃長タイプ
50
4
4.5
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
58157271
BFUR230-0.75RX15
0.75
1:全刃長タイプ
50
4
15
¥
7,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
58157280
BFUR230-0.5RX5
0.5
1:全刃長タイプ
50
4
5
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
58157289
BFUR230-0.5RX3X30
0.5
2:ロングネットタイプ
70
4
3
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58157298
BFUR230-0.5RX3X20
0.5
2:ロングネットタイプ
60
4
3
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
58157307
BFUR230-0.5RX3X15
0.5
2:ロングネットタイプ
60
4
3
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
58157316
BFUR230-0.5RX3X10
0.5
2:ロングネットタイプ
50
4
3
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
58157325
BFUR230-0.5RX3
0.5
1:全刃長タイプ
50
4
3
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
58157341
BFUR230-0.5RX10
0.5
1:全刃長タイプ
50
4
10
¥
7,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
58157350
BFUR230-0.4RX4
0.4
1:全刃長タイプ
50
4
4
¥
5,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
58157359
BFUR230-0.4RX2.4X8
0.4
2:ロングネットタイプ
50
4
2.4
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
58157368
BFUR230-0.4RX2.4X12
0.4
2:ロングネットタイプ
50
4
2.4
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
58157377
BFUR230-0.4RX2.4
0.4
1:全刃長タイプ
50
4
2.4
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58157386
BFUR230-0.3RX3
0.3
1:全刃長タイプ
50
4
3
¥
5,190
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
58157395
BFUR230-0.3RX1.8X6
0.3
2:ロングネットタイプ
50
4
1.8
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
58157447
BFUR230-0.3RX1.8X10
0.3
2:ロングネットタイプ
50
4
1.8
¥
7,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
58157456
BFUR230-0.3RX1.8
0.3
1:全刃長タイプ
50
4
1.8
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
58157465
BFUR230-0.2RX2
0.2
1:全刃長タイプ
50
4
2
¥
6,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
58157481
BFUR230-0.2RX1.2X5
0.2
2:ロングネットタイプ
50
4
1.2
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
58157490
BFUR230-0.2RX1.2X4
0.2
2:ロングネットタイプ
50
4
1.2
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ