超硬フラットドリル GSFDR2D-015

超硬フラットドリル GSFDR2D-015 ギガ・セレクションーリミテッド

(1)フルフラットな底刃
180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。
また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。
薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。
(2)特殊なコーナー部形状
特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。
(3)ギャッシュ部の特殊表面処理
ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。
(4)最適化された溝のデザイン
最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。

l17 l28 全長L(mm)50 刃径D(Φmm)1.5 シャンク径d2(mm)3 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58157596 GSFDR2D-015
4,500
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする