ガン ヤマモト ラクラクMB ワンタッチ式(ストッパー式)

ガン ヤマモト ラクラクMB ワンタッチ式(ストッパー式) - 山本製作所

シリンダーガンのスタンダードタイプ
ハンドル部の耐久性抜群
2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適
強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い
ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい!
ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!
Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用
ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい
バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式

タイプワンタッチ式(ストッパー式)危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34054625-
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする