オーム電機
作業用LEDライトCOB式250lm電池式
底部マグネット、吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯時間は約5.5時間
COB LED使用
材質
ケース:ABS
質量(g)
約117(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)
全光束(Lm)
約250
連続使用時間
約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合
光源
LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源
単3形乾電池×4本
照度(Lx)
約95(100cm)
内容量
1個
取扱説明書:
(2.33MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58161769
SL-W300R6C
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください