フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付

フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 - オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 - オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 - オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 - オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 - オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 - オーム電機

COB LEDで周囲を明るく照らします
180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます
マグネット付きで金属面などに固定できます
全光束は約150ルーメン
照射角は約50°
単4乾電池×3本使用(別売)
連続点灯は約7時間

材質ケース:アルミ質量(g)約64(乾電池別)外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30全光束(Lm)約150連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)照射角度(°)約50内容量1個
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※ マグネット使用の際は、固定する面の状況により保持力が大きく変わりますので十分注意して使用してください。
※ 本製品は防水構造ではありません。雨中や湿気の多い場所での使用、保管はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161778SL-W180R6C
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする