曜日別特売

LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン

LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン - オーム電機LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン - オーム電機LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン - オーム電機LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン - オーム電機LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン - オーム電機LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン - オーム電機

LEDライトで遠くまで明るく
COBライトで広く明るく
マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる
USB充電式(USBケーブル付属)
調光4モード
・COBBOOST(ブースト)モード
・COBHIGH(ハイ)モード
・COBLOW(ロー)モード
・LEDモード
明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)
保護等級IPX7の防浸形
電池残量インジケーター・充電インジケーター付き

付属品USBケーブル質量(g)約244外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)充電時間(時間)約2内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時電源供給方式充電式(充電池内蔵)内容量1個
取扱説明書:(1.33MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161866SLW-CT1900-K
5,480
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする