LEDプロテクションライト230lm防塵防滴

LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 - オーム電機LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 - オーム電機LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 - オーム電機LEDプロテクションライト230lm防塵防滴 - オーム電機

衝撃に強いため工事現場やアウトドアにおすすめ
手になじむラバーコーティング仕様で滑りにくく、握りやすい形状
保護等級 IP54の防塵防飛まつ仕様
携帯に便利なフック付き
イエロー×ブラックの目立つ色合い
明るさ約230ルーメン
連続点灯は約12時間
落下耐久は2m

質量(g)約113(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径63×長さ165連続使用時間12時間(新品未使用のアルカリ電池使用時 電池の性能や使用状況により変わります)光源白色LED×1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(電池別売)照度(Lx)約8460(距離 1m時)光束(Lm)約230内容量1個
取扱説明書:(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161787LHP-P21D7
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする