曜日別特売

USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付

USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 - オーム電機USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 - オーム電機USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 - オーム電機USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 - オーム電機USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 - オーム電機USB充電式マルチクリップライト450lmセンサー付 - オーム電機

手をかざすと自動で点灯・消灯
無段階調光
トーチモード(白色LED)、ランタンモード(白色LED/赤色LED)
明るさ450ルーメン
照射距離は約120m
連続点灯は約28時間
USB充電式

付属品USB充電ケーブル(約50cm)、カラビナ、保証書付取扱説明書質量(g)約60外形寸法(mm)(約)幅52×高さ37×奥行55電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh)(交換不可)保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920光源白色LED、赤色LED(交換不可)充電時間約2 ※充放電約300回可能連続点灯時間トーチモード…最大約3時間/最小約40時間、ランタンモード…最大約3時間、最小約28時間光束(Lm)トーチモード…最大約450 /最小約11 、ランタンモード…最大約250 、最小約15照射距離(m)約120(トーチモード明るさ最大時)定格入力DC5V 1.0A(最大)内容量1個
取扱説明書:(1.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161830LH-SC50A7
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする