曜日別特売

LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4

LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 - オーム電機LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 - オーム電機LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4 - オーム電機

スマートフォンへの給電機能付き
3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)
側面も光り、ランタンとしてもご使用できます
暗闇でも光る蓄光帯付き
明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)
連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)
照射距離は約160m
保護等級IPX4の防まつ形
FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠

外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)電源単2形乾電池4本(別売)本体質量(g)約353(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約450USBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約160内容量1個
取扱説明書:(1.26MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161848LP-450AU-CW
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする