曜日別特売

LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4

LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 - オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 - オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 - オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 - オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 - オーム電機LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 - オーム電機

USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)
ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない
明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き
連続点灯約16時間(LOWモード時)
IPX4の防水仕様
照射距離は約290m
ストラップ付属

付属品USB充電ケーブル、ストラップ質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)内容量1個
取扱説明書:(1.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161821LHA-ZC90A7
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする