光源色温白色消費電力(W)5.1(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)3500仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)幅(mm)【器具】Φ110材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.2周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)光束(Lm)550埋め込み寸法(mm)100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1個