ニチバン
ナイスタック粘着フック
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着フックです。
用途
軽いジャケットや、バッグなどがかけられます。
セット内容
フック3コ、タブ4枚入
材質
再生ABS(プレート:ポリスチレン)
寸法(mm)
26×45
色
白
サイズ
Mサイズ
耐荷重(g)
500
内容量
1個
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58163905
HK-M03N
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください