ニチバン
セロテープ小巻1巻パック
セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。
用途
・封筒などの封かんに
・工作用に
・包装作業に
・メモなどの仮止めに
・ポスター貼りに
材質
セロハン
粘着剤
天然ゴム系
入数(個)
1入
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※・人体には直接貼らないでください
※・電気絶縁用には使用しないでください
※・感熱紙、ノーカーボン紙、青焼きコピーに貼り付けた場合、文字が消えることがあります
※・壁、家具、ガラスなどには直接貼らないでください。又、長期間保存するものには使用しないでください
※・貼る面のほこり、油分、水分などはよくふき取ってください
※・テープの縁に傷をつけたり側面を汚したりすると、斜め切れのもとになりますのでご注意ください
※・被着体によっては、のりが残ったり変色する事があります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58163887
CT-15SFN
15×9
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
58163896
CT-18SFN
18×8
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください