曜日別特売

eリライト電動折りたたみ自転車14インチ

eリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチ - CAPTAIN STAG

小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。
キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。
小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。
工場内や現場への移動に最適。
ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。
手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。
シートがポストパッテリーになっています。

仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター質量(kg)15径(Φmm)シートポスト:直径53×500ハンドル高さ(mm)850-970充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)タイヤサイズ14×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62地上高さ(cm)サドル:73-91内容量1台
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159310YG-1540シルバー
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159319YG-1541ブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159328YG-1542グリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159337YG-1543モンテカーキ
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする