アルクロ700外装21段 480

アルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480 - CAPTAIN STAG

ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。
21段変速付で走りやすい700×28C。
グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。
ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。

仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.5ハンドル高さ(mm)910~930タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:165~180フレーム(mm)480地上高さ(cm)サドル:85~98内容量1台
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159459YG-1479ブラック、ブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159468YG-1480シルバー、シルバー
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする