CSクロス700外装21段

CSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAGCSクロス700外装21段 - CAPTAIN STAG

巡航性能に優れるディープリムとインパクトのある変形アルミフレームで街中を軽快に走行ができるクロスバイク。
21段変速付で様々な路面状況に的確に対応できます。
グリップをにぎりながら指先のレバーでスムーズに変速できます。

仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:40mmディープリム、ボトル台座、座面広めのスポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13ハンドル高さ(mm)930タイヤサイズ700×28C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×180×96地上高さ(cm)サドル:85~95内容量1台
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159486YG-1419ブラック、ブラック
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159495YG-1420ガンメタ
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする