曜日別特売

ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段

ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAGワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 - CAPTAIN STAG

極太タイヤでアウトドアスタイルの折りたたみ自転車。
カゴ取付け可能なフロントキャリアを装備。
パイプキャリア装備。
走行もラクラク6段変速。
極太タイヤで不安定な現場もしっかり走行。
工場内や現場への移動に最適。

仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト:鉄、前後パイプキャリア、幅広スポーツサドル、ブロックタイヤ、キックスタンド、前後角型フェンダーブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)19.5タイヤサイズ20×2.40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56.5×149×105折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×48×67地上高さ(cm)サドル:75-97内容量1台
注意
※ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159346YG-1544マットブラック
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159355YG-1545マットカーキ
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする