CAPTAIN STAG
フローリー折りたたみ自転車16インチ
街乗り、現場や工場内移動でも乗りやすい。
コンパクトになる16型折りたたみ。
大型ギアでよく進む。
仕様
フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:55×129×98
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×49×60
地上高さ(cm)
サドル:76-86
内容量
1台
注意
※ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58159398
YG-1532
オレンジ、オレンジ
16×1.75
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159407
YG-1533
ベージュ
16×1.75
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159416
YG-1534
ブラック、ブラック
14×1.50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません