レミロ折りたたみ自転車20インチ

レミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチ - CAPTAIN STAG

街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。
大型ギアでよく進む。
ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。

仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)13.8タイヤサイズ20×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61地上高さ(cm)サドル:80-91内容量1台
注意
※ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159371YG-1529マットブルーグレー
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159380YG-1530マットカーキ
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159389YG-1531マットシルバー
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする