モンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ

モンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAGモンテ アルミ折りたたみ自転車16インチ - CAPTAIN STAG

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。
現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。
16インチでもしっかり走る大型ギア装備。
わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。
走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
伸縮式ハンドルステム

仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ質量(kg)10.5タイヤサイズ16×1.50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57地上高さ(cm)サドル:75-85内容量1台
注意
※ハンドル、ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159441YG-1451マットカーキ
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58159450YG-1452マットレッド
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする