バルサン ワンプッシュ霧タイプ 46.5g×2個

バルサン ワンプッシュ霧タイプ 46.5g×2個 - バルサンバルサン ワンプッシュ霧タイプ 46.5g×2個 - バルサン

ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器に反応しない。マンション・アパートに最適。細かい霧で不快害虫駆除。

用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量46.5g・・・使用量 6~10畳(10~17平方メートル)に1個、噴射時間 約1分半有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ内容量1セット(2個)
注意
※使用方法に従ってお使いの場合、ガス警報器には反応することがあります。ガス警報器に反応することがあるので、袋などで覆う(使用後は必ず元に戻す。)炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。火の中に入れないこと。使い切って捨てること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58163991VSHKB2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする