バルサン ワンタッチ煙タイプ 40g×3個

バルサン ワンタッチ煙タイプ 40g×3個 バルサン バルサン ワンタッチ煙タイプ 40g×3個 バルサン

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。

用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量40g・・・12~16畳(20~26平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ 内容量1セット(3個)
注意
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれなど)を起こしたことのある人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。煙を感知するタイプの火災報知器に反応することがあるので、袋などで覆う(使用後は必ず元に戻す。)引火性危険物(ガス・ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない。火気や直射日光を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58163957 VSHPD3
オープン
3,898
4,288 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする