曜日別特売

中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ

中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス中折れワゴン クロームフレーム 幅90cmタイプ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】セール販売の必需品! 豊富なオプションであらゆる売場に対応可能! ストックに便利なネット収納棚付き。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン! ※連結金具は付いていません。

用途【特記事項】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10質量(kg)17.7サイズ(cm)本体:幅90×奥行60×高さ83 テント:前面幅84×高さ55(取付時46.3) 側面幅21.4×高さ55(取付時46.3)耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30寸法(cm)カゴの深さ:13.5 折りたたみ時寸法:幅91×奥行12.5×高さ83素材本体:スチール製 クロームメッキ 底板:合板 テント:ポリエステル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581645352347-3134(テント)アイボリー
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
使用例 ※POP類は付いていません581645512347-1169(テント)レッド
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする