曜日別特売

ショーテーブル グレー脚

ショーテーブル グレー脚 - ストア・エキスプレスショーテーブル グレー脚 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】シンプルでどんなシーンにも似合うスタンダードなショーテーブルです!

用途【特記事項】アジャスター付き ボルト径:3/8w材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板26mm厚耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581642102245-274フレーム部:3.8 天板:5.2エクリュ108×45×57.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
581642192245-4201フレーム部:3.8 天板:5.2ホワイト108×45×57.6
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
581642282245-4204フレーム部:7.2 天板:12.8エクリュ120×80×82.6
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
581642372245-4205フレーム部:7.2 天板:12.8ホワイト120×80×82.6
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
581642462245-4203フレーム部:3.8 天板:5.2ラスティック柄108×45×57.6
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
581642552245-4207フレーム部:7.2 天板:12.8ラスティック柄120×80×82.6
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥722/税込¥794
北海道地方数量1につき¥1,181/税込¥1,299
沖縄地方数量1につき¥1,837/税込¥2,021
離島数量1につき¥1,837/税込¥2,021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする