精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58160168TW210-9N×10m 1+3CSF-1+3CPF SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=1+3CPF10
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160177TW210-9N×15m 1+3CSF-1+3CPF SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=1+3CPF15
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160186TW210-9N×20m 1+3CSF-1+3CPF SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=1+3CPF20
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160195TW210-9N×30m 1+3CSF-1+3CPF SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=1+3CPF30
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160211TW210-9N×40m 1+3CSF-1+3CPF SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=1+3CPF40
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160220TW210-9N×50m 1+3CSF-1+3CPF SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=1+3CPF50
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160229TW210-9N×10m 1+3CSF-5+3CPM SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=5+3CPM10
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160238TW210-9N×15m 1+3CSF-5+3CPM SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=5+3CPM15
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160247TW210-9N×20m 1+3CSF-5+3CPM SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=5+3CPM20
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160256TW210-9N×30m 1+3CSF-5+3CPM SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=5+3CPM30
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160265TW210-9N×40m 1+3CSF-5+3CPM SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=5+3CPM40
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160281TW210-9N×50m 1+3CSF-5+3CPM SUS【口金具・カプラ】1+3CSF=5+3CPM50
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする