丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス - 東洋国際

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159809TW210-6N×10m 1+2CPF-1+2CSF SUS【口金具・カプラ】1+2CPF=1+2CSF10
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159818TW210-6N×15m 1+2CPF-1+2CSF SUS【口金具・カプラ】1+2CPF=1+2CSF15
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159827TW210-6N×20m 1+2CPF-1+2CSF SUS【口金具・カプラ】1+2CPF=1+2CSF20
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159836TW210-6N×30m 1+2CPF-1+2CSF SUS【口金具・カプラ】1+2CPF=1+2CSF30
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159845TW210-6N×40m 1+2CPF-1+2CSF SUS【口金具・カプラ】1+2CPF=1+2CSF40
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159861TW210-6N×50m 1+2CPF-1+2CSF SUS【口金具・カプラ】1+2CPF=1+2CSF50
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159870TW210-6N×10m 1+2CSF-5+2CPM SUS【口金具・カプラ】1+2CSF=5+2CPM10
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159879TW210-6N×15m 1+2CSF-5+2CPM SUS【口金具・カプラ】1+2CSF=5+2CPM15
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159888TW210-6N×20m 1+2CSF-5+2CPM SUS【口金具・カプラ】1+2CSF=5+2CPM20
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159897TW210-6N×30m 1+2CSF-5+2CPM SUS【口金具・カプラ】1+2CSF=5+2CPM30
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159906TW210-6N×40m 1+2CSF-5+2CPM SUS【口金具・カプラ】1+2CSF=5+2CPM40
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159915TW210-6N×50m 1+2CSF-5+2CPM SUS【口金具・カプラ】1+2CSF=5+2CPM50
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする