東洋国際
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス
従来品と比べて細くなり、さらに従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
【口金具・カプラ】ステンレス
品番
【口金具・カプラ】1+4CSF=5+4CPM
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×18.5
半径(Φmm)
【取り回し】70
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
10
15
20
30
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160527
TW210-12N×10m 1+4CSF-5+4CPM SUS
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160536
TW210-12N×15m 1+4CSF-5+4CPM SUS
15
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160545
TW210-12N×20m 1+4CSF-5+4CPM SUS
20
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160561
TW210-12N×30m+1+4CSF-5+4CPM SUS
30
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160570
TW210-12N×40m 1+4CSF-5+4CPM SUS
40
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160579
TW210-12N×50m 1+4CSF-5+4CPM SUS
50
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください