東洋国際
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、カプラ:ステンレス
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
【口金具】鉄
品番
【口金具・カプラ】1-SS+4CSF=5-SS+4CPM
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12.7×18.5
材質(カプラ)
ステンレス
半径(Φmm)
【取り回し】70
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
10
15
20
30
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160466
TW210-12N×10m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160475
TW210-12N×15m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS
15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160491
TW210-12N×20m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS
20
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160500
TW210-12N×30m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS
30
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160509
TW210-12N×40m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS
40
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160518
TW210-12N×50m 1+4CSF-5+4CPM(SUS) SS+SUS
50
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください