東洋国際
3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側メスネジG3/8(5) 片側オスネジR3/8(1) ステンレス
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
【口金具】ステンレス
品番
【口金具】1=5
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×15.0
ねじ規格
【口金具品番1】R3/8、【口金具品番5】G3/8(メスネジ/30°オスシート)
半径(Φmm)
【取り回し】60
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160107
TW210-9N×10m 1-5 SUS
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160116
TW210-9N×15m 1-5 SUS
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160125
TW210-9N×20m 1-5 SUS
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160141
TW210-9N×30m 1-5 SUS
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160150
TW210-9N×40m 1-5 SUS
40
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160159
TW210-9N×50m 1-5 SUS
50
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください