1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製

1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 - 東洋国際1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR1/4(1) ステンレス製 - 東洋国際

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具】ステンレス品番【口金具】1使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0ねじ規格【口金具品番1】R1/4半径(Φmm)【取り回し】50内容量1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58159687TW210-6N×10m 1-1 SUS10
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159696TW210-6N×15m 1-1 SUS15
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159705TW210-6N×20m 1-1 SUS20
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159721TW210-6N×30m 1-1 SUS30
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159730TW210-6N×40m 1-1 SUS40
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159739TW210-6N×50m 1-1 SUS50
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする