東洋国際
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 片側K2対応ケルヒャー金具付
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
【ケルヒャー金具】真鍮
品番
【ケルヒャー金具】K1=K2
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.0
半径(Φmm)
【取り回し】50
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58159651
TW210-6N×10m+K1+K2
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159660
TW210-6N×15m+K1+K2
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159669
TW210-6N×20m+K1+K2
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159678
TW210-6N×30m+K1+K2
30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください