東洋国際
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 1/4クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番
【口金具・クイックカプラ】1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.0
半径(Φmm)
【取り回し】50
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160001
TW210-6N×15m 1+NC16-1+NC16C
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160010
TW210-6N×20m 1+NC16-1+NC16C
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160019
TW210-6N×30m 1+NC16-1+NC16C
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160028
TW210-6N×40m 1+NC16-1+NC16C
40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160037
TW210-6N×50m 1+NC16-1+NC16C
50
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください