東洋国際
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
【口金具・カプラ】ステンレス
品番
【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×12.0
半径(Φmm)
【取り回し】50
内容量
1本
注意
※ホースサイズは1/4ですがカプラサイズは3/8となります。モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
10
15
20
30
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58159931
TW210-6N×10m 1+3CPF-1+3CSF SUS
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159940
TW210-6N×15m 1+3CPF-1+3CSF SUS
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159949
TW210-6N×20m 1+3CPF-1+3CSF SUS
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159958
TW210-6N×30m 1+3CPF-1+3CSF SUS
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159967
TW210-6N×40m 1+3CPF-1+3CSF SUS
40
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58159976
TW210-6N×50m 1+3CPF-1+3CSF SUS
50
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください