東洋国際
3/8高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 両端金具オスネジR3/8(1) ステンレス
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
【口金具】ステンレス
品番
【口金具】1
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×15.0
ねじ規格
【口金具品番1】R3/8
半径(Φmm)
【取り回し】60
内容量
1本
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
10
15
20
30
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160046
TW210-9N×10m 1-1 SUS
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160055
TW210-9N×15m 1-1 SUS
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160071
TW210-9N×20m 1-1 SUS
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160080
TW210-9N×30m 1-1 SUS
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160089
TW210-9N×40m 1-1 SUS
40
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160098
TW210-9N×50m 1-1 SUS
50
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください