東洋国際
洗浄機、洗浄ホース、高圧ホース用 TSPタイプカプラ オネジ取付用ワンタッチカプラ ソケット ステンレス
内容量
1個
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法Rc
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58160728
4CSF SUS
44.5
35
16
2025/01/02
29
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160746
2CSF SUS
32
24
8
2025/01/04
19
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58160825
3CSF SUS
35
28
12
2025/03/08
23
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください